Saug-Druck-Spiralschlauch PUR- leicht 125mm Standard

Artikelnummer: Z00110366
Herstellernummer: 10403
Saug-Druck-Spiralschlauch PUR- leicht 125mm Standard
Inkl. Steuern: 656,61 € VE 15 Stück (1 m) Netto 551,77 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
656,61 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Werkstoffe:
Dünnwandiger Polyurethan-Mantel mit einer verkupferten / bronzierten, in die Wandung eingearbeiteten Stahldrahtspirale, Typ LE: zusätzlich hydrolysebeständig
Temperaturbereich:
-40°C bis max. +90°C
Wandstärke:
ca. 0,4 - 0,5 mm
Anwendung:
Hohe Reiß- und Abriebfestigkeit, hohe Elastizität und Alterungsbeständigkeit. Keine Weichmacherzusätze, weitgehend lösungsmittel-, öl-, fett-, wachs- und benzinbeständig, abknicksicher. Durch die Transparenz lassen sich die Arbeitsvorgänge innerhalb des Schlauches gut beobachten.
Verwendung:
Absaugen von Gasen, Spänen, Ölnebel, Farbnebel, Stäuben, Lüftungstechnik, Maschinenbau
Stauchvermögen:
ca. 30 %
Vorteile:
PU-Schlauch ist vielfach abriebfester als gewöhnlicher Gummischlauch

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vakuum / Druck -0,08 bis 0,19 BAR
Ausführung Standard
Schlauch-D innen 125 MM
Rollen-länge 15 M
min. Biegeradius 88 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen