Saug-Druck-Spiralschlauch PUR- mittelschwer, 160mm

Artikelnummer: Z00097038
Herstellernummer: 291005
Saug-Druck-Spiralschlauch PUR- mittelschwer, 160mm
Inkl. Steuern: 2.682,99 € VE 30 Stück (1 m) Netto 2.254,61 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
2.682,99 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Ausführung:
Polyurethan-Mantel mit einer verkupferten, in die Wandung eingearbeiteten Stahlspirale. Die Innenwandung ist relativ glatt, Material hydrolysebeständig
Temperaturbereich:
-40°C bis max. +90°C, kurzfristig bis +125°C
Wandstärke:
ca. 0,55 - 0,8 mm
Anwendung:
Hohe Reiß- und Abriebfestigkeit, hohe Elastizität und Alterungsbeständigkeit. Keine Weichmacherzusätze, ermüdungsfrei, weitgehend lösungsmittel, öl-, fett-, wachs- und benzinbeständig, abknicksicher. Durch die Transparenz lassen sich die Arbeitsvorgänge innerhalb des Schlauches gut beobachten.
Einsatzbereich:
Bevorzugt einzusetzen in brandgefährdeten Bereichen, auch für Absaugtechnik (Industriesauger), Granulat, Sand, Kies, Getreide, Zement, Öl, chemische Industrie, Farb- und Lackindustrie, Industriereinigung, Holzindustrie (entspricht den Auflagen der Holz-BG)
Vorteile:
PU-Schlauch ist vielfach abriebfester als gewöhnlicher Gummischlauch, wenig Absetzen des Fördergutes durch relativ glatte Innenwandung, schwer entflammbar, Material hydrolysebeständig

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

min. Biegeradius 160 MM
Rollen-länge 30 M
Vakuum / Druck -0,10 bis 0,40 BAR
Schlauch-D innen 160 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen