Saug-Druck-Spiralschlauch PUR- schwer 150mm lebensmittelecht

Artikelnummer: Z00088704
Herstellernummer: 42994
Saug-Druck-Spiralschlauch PUR- schwer 150mm lebensmittelecht
Inkl. Steuern: 1.597,97 € VE 10 Stück (1 m) Netto 1.342,83 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
1.597,97 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Werkstoffe:
Starkwandiger Polyurethan-Mantel mit einer PVC-ummantelten, in die Wandung eingearbeiteten Stahlspirale. Die Innenwandung ist relativ glatt, Typ LE: zusätzlich hydrolysebeständig.
Temperaturbereich:
-40°C bis max. +90°C
Wandstärke:
ca. 1 - 1,2 mm
Anwendung:
Extrem hohe Abriebfestigkeit durch verstärkte Wandung. Keine Weichmacherzusätze, weitgehend lösungsmittel-, öl-, fett-, wachs- und benzinbeständig, abknicksicher. Durch die Transparenz lassen sich die Arbeitsvorgänge innerhalb des Schlauches gut beobachten.
Einsatzbereich:
Absaugtechnik (Industriesauger), Holz, Granulat, Sand, Stäube, Getreide, Zement, Öl, chemische Industrie, Farb- und Lackindustrie, Sandstrahltechnik, Industriereinigung
Vorteile:
PU-Schlauch ist vielfach abriebfester als gewöhnlicher Gummischlauch, kein Absetzen des Fördergutes durch glatte Innenwandung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausfuehrung lebensmittelecht
Vakuum / Druck -0,12 bis 0,30 BAR
Schlauch-D innen 150 MM
Rollen-länge 10 M
min. Biegeradius 225 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen