RIEGLER Spiralschlauch, beidstg m. drehb.er Verschraubung u. Knickschutzfeder Gew. ko...

Artikelnummer:  
Z00312724 
EAN:  
4047322165587 
Herstellernummer:  
SP 10-500 
Marke:  
RIEGLER 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

41,63 €

Netto 34,98 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Arbeitslänge max. m 5,0
Betriebsdruck SP5:22bar/SP6:16bar/SP8:13bar/SP10:12bar/SP12:11bar
Betriebstemperatur -40 °C bis +100 °C
Gewinde R 1/4
Schlauch-Ø 9,5x7,9 Millimeter
Spiral-D außen (mm) 115
Windungen 20
max. Betriebsdruck bei 23 °C bar 12
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Spiralschlauch, beidseitig mit drehbarer Verschraubung und Knickschutzfeder Gewinde konisch 1/4 Schlauch-Ø mm 9,5 x 7,9 / Für den sicheren und effektiven Durchfluss von gasförmigen und flüssigen Medien. / Platzsparend durch kleine Windungen, leichte Handhabung durch geringes Gewicht. / Unerreichte Rückholkraft durch Nylon 12 (PA). / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Arbeitslängemax. (m) 5,0 / Anwendung Luft, Gase, Öle, Fette, Kraftstoffe, / organische und anorganische Stoffe / max. Betriebsdruck bei 23°C 22 bar (SP 5) / 16 bar (SP 6) / 13 bar (SP 8) / 12 bar (SP 10) / 11 bar (SP 12) / Spiral-Øaußen (mm) 115 / Windungen 20 / Betriebstemperatur -40 °C bis ¿ °C / Schlauch-Ø(mm) 9,5 x 7,9 / Gewindekonisch 1/4
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Mechaniker-Matte 195-5 - 36%
26,99 € UVP 42,42 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben