Spiralschlauch, beidstg m. drehb.er Verschraubung u. Knickschutzfeder Gew. ko...

Artikelnummer: Z00312725
EAN: 4047322165594
Herstellernummer: SP 10-750
Spiralschlauch, beidstg m. drehb.er Verschraubung u. Knickschutzfeder Gew. ko...
Inkl. Steuern: 59,79 € VE 1 Stück Netto 50,24 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Spiralschlauch, beidseitig mit drehbarer Verschraubung und Knickschutzfeder Gewinde konisch 1/4 Schlauch-Ø mm 9,5 x 7,9 / Für den sicheren und effektiven Durchfluss von gasförmigen und flüssigen Medien. / Platzsparend durch kleine Windungen, leichte Handhabung durch geringes Gewicht. / Unerreichte Rückholkraft durch Nylon 12 (PA). / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Arbeitslängemax. (m) 7,5 / Anwendung Luft, Gase, Öle, Fette, Kraftstoffe, / organische und anorganische Stoffe / max. Betriebsdruck bei 23°C 22 bar (SP 5) / 16 bar (SP 6) / 13 bar (SP 8) / 12 bar (SP 10) / 11 bar (SP 12) / Spiral-Øaußen (mm) 115 / Windungen 30 / Betriebstemperatur -40 °C bis ¿ °C / Schlauch-Ø(mm) 9,5 x 7,9 / Gewindekonisch 1/4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Betriebstemperatur -40 °C bis +100 °C
Schlauch-Ø 9,5x7,9 Millimeter
Gewinde R 1/4
Arbeitslänge max. m 7,5
max. Betriebsdruck bei 23 °C bar 12
Windungen 30
Spiral-D außen (mm) 115
Betriebsdruck SP5:22bar/SP6:16bar/SP8:13bar/SP10:12bar/SP12:11bar
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen