Spiralschlauch, beidstg m. drehb.er Verschraubung u. Knickschutzfeder Gew. ko...

Artikelnummer: Z00312731
EAN: 4047322166065
Herstellernummer: SP 5-250
Spiralschlauch, beidstg m. drehb.er Verschraubung u. Knickschutzfeder Gew. ko...
Inkl. Steuern: 27,57 € VE 1 Stück Netto 23,17 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spiralschlauch, beidseitig mit drehbarer Verschraubung und Knickschutzfeder Gewinde konisch 1/8 Schlauch-Ø mm 4,7 x 3,1 / Für den sicheren und effektiven Durchfluss von gasförmigen und flüssigen Medien. / Platzsparend durch kleine Windungen, leichte Handhabung durch geringes Gewicht. / Unerreichte Rückholkraft durch Nylon 12 (PA). / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Arbeitslängemax. (m) 2,5 / Anwendung Luft, Gase, Öle, Fette, Kraftstoffe, / organische und anorganische Stoffe / max. Betriebsdruck bei 23°C 22 bar (SP 5) / 16 bar (SP 6) / 13 bar (SP 8) / 12 bar (SP 10) / 11 bar (SP 12) / Spiral-Øaußen (mm) 38 / Windungen 36 / Betriebstemperatur -40 °C bis ¿ °C / Schlauch-Ø(mm) 4,7 x 3,1 / Gewindekonisch 1/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde R 1/8
Arbeitslänge max. m 2,5
Betriebsdruck SP5:22bar/SP6:16bar/SP8:13bar/SP10:12bar/SP12:11bar
Betriebstemperatur -40 °C bis +100 °C
Windungen 36
Spiral-D außen (mm) 38
max. Betriebsdruck bei 23 °C bar 22
Schlauch-D mm 4,7x3,1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen