Spiralschlauch, beidstg m. drehb.er Verschraubung u. Knickschutzfeder Gew. ko...

Artikelnummer: Z00312736
EAN: 4047322166119
Herstellernummer: SP 6-500
Spiralschlauch, beidstg m. drehb.er Verschraubung u. Knickschutzfeder Gew. ko...
Inkl. Steuern: 35,07 € VE 1 Stück Netto 29,47 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Spiralschlauch, beidseitig mit drehbarer Verschraubung und Knickschutzfeder Gewinde konisch 1/4 Schlauch-Ø mm 6,3 x 4,8 / Für den sicheren und effektiven Durchfluss von gasförmigen und flüssigen Medien. / Platzsparend durch kleine Windungen, leichte Handhabung durch geringes Gewicht. / Unerreichte Rückholkraft durch Nylon 12 (PA). / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Arbeitslängemax. (m) 5,0 / Anwendung Luft, Gase, Öle, Fette, Kraftstoffe, / organische und anorganische Stoffe / max. Betriebsdruck bei 23°C 22 bar (SP 5) / 16 bar (SP 6) / 13 bar (SP 8) / 12 bar (SP 10) / 11 bar (SP 12) / Spiral-Øaußen (mm) 75 / Windungen 30 / Betriebstemperatur -40 °C bis ¿ °C / Schlauch-Ø(mm) 6,3 x 4,8 / Gewindekonisch 1/4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde R 1/4
Arbeitslänge max. m 5,0
Betriebsdruck SP5:22bar/SP6:16bar/SP8:13bar/SP10:12bar/SP12:11bar
Betriebstemperatur -40 °C bis +100 °C
Windungen 30
Spiral-D außen (mm) 75
max. Betriebsdruck bei 23 °C bar 16
Schlauch-D mm 6,3x4,8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen