Spiralschlauch aus Polyurethan gewebeverstärkt G3/8 Schlauch

Artikelnummer: Z00312754
EAN: 4047322165907
Herstellernummer: SP 20-300
Riegler
Spiralschlauch aus Polyurethan gewebeverstärkt G3/8 Schlauch
Inkl. Steuern: 61,48 € VE 1 Stück Netto 51,66 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Spiralschlauch, mit drehbarer Verschraubung und Knickschutzfeder, gewebeverstärkt Gewinde G 3/8 Schlauch-Ø mm 12 x 8 / - in Standardausführung und in gewebeverstärkter Ausführung für höhere Drücke - / Der äußerst elastische Polyurethanschlauch verfügt über eine ähnliche Rückholkraft wie der herkömmliche Nylon-Spiralschlauch, neigt jedoch weniger zur Schleifenbildung und hat eine deutlich höhere Abriebfestigkeit. / Die Gefahr des Verkratzens von lackierten oder empfindlichen Oberflächen ist somit geringer. / Der Schlauch ist extrem flexibel und knickfest. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Arbeitslängemax. (m) 3,0 / Gewinde G 3/8 / Betriebsdruck max. SP 16: 10 bar / SP 17: 10 bar / SP 18: 9 bar / SP 19: 14 bar / SP 20: 14 bar / (Angaben bei °C) / Betriebstemperatur -40 °C bis °C / Schlauch-Ø(mm) 12 x 8 / äußerer Windungs-Ø (mm) 55

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde G 3/8
Arbeitslänge max. m 3,0
äußerer Windungs-D (mm) 55
Betriebsdruck SP16: 10bar/SP17: 10bar/SP18: 9bar/SP19: 14bar/SP20: 14bar
Betriebstemperatur -40 °C bis +74 °C
Schlauch-D mm 12x8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen