Handfeilkloben L.145mm Spann-W.28mm Backen-B.52mm m.Flügelmutter

Artikelnummer: Z00060958
EAN: 1234
Herstellernummer: 101-145
Handfeilkloben L.145mm Spann-W.28mm Backen-B.52mm m.Flügelmutter
Inkl. Steuern: 23,88 € VE 1 Stück Netto 20,07 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 11 Werktagen.

Beschreibung

gesenkgeschmiedet · mit breitem Maul und Flügelmutter · verzinkt · leicht auswechselbare Spindel mit Trapezgewinde · Gelenkführung · unverlierbare Rundstahlspreizfeder · prismatischem Einschnitt in den Backen zum Spannen runder Teile

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 28
Backenbreite (mm) 52
Gesamtlänge (mm) 145
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen