Handfeilkloben L.180mm Spann-W.40mm Backen-B.60mm m.Flügelmutter

Artikelnummer: Z00060960
EAN: 1234
Herstellernummer: 101-180
Handfeilkloben L.180mm Spann-W.40mm Backen-B.60mm m.Flügelmutter
Inkl. Steuern: 37,65 € VE 1 Stück Netto 31,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 11 Werktagen.

Beschreibung

gesenkgeschmiedet · mit breitem Maul und Flügelmutter · verzinkt · leicht auswechselbare Spindel mit Trapezgewinde · Gelenkführung · unverlierbare Rundstahlspreizfeder · prismatischem Einschnitt in den Backen zum Spannen runder Teile

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 40
Backenbreite (mm) 60
Gesamtlänge (mm) 180
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen