Maschinenfeilkloben L.250mm Spann-W.60mm Backen-B.90mm verz. m.Kurbel

Artikelnummer: Z00060965
EAN: 1234
Herstellernummer: 109-250
Maschinenfeilkloben L.250mm Spann-W.60mm Backen-B.90mm verz. m.Kurbel
Inkl. Steuern: 141,87 € VE 1 Stück Netto 119,22 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 11 Werktagen.

Beschreibung

gesenkgeschmiedet · mit breitem Maul · mit 6-kant-Mutter und Schlüssel · verzinkt · leicht auswechselbare Spindel mit Trapezgewinde · Gelenkführung · unverlierbare Rundstahlspreizfeder · prismatischem Einschnitt in den Backen zum Spannen runder Teile

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 60
Backenbreite (mm) 90
Gesamtlänge (mm) 250
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen