Frässt. HM SKM 0618 5 6mm 6x18 mm Pferd

Artikelnummer: Z00307679
EAN: 4007220047323
Herstellernummer: SKM 0618/6 5
Pferd
Frässt. HM SKM 0618 5 6mm 6x18 mm Pferd
Inkl. Steuern: 28,21 € VE 1 Stück Netto 23,71 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hartmetallfrässtift DIN 8032/8033, Spitzkegelform SKM, Zahnung 5, Rüggeberg Rotorfräser, 6 mm Schaft-Ø Attribute: Form: SKM 0618 , Gesamtlänge: 55 mm, Kopflänge: 18 mm, Kopf-Ø: 6 mm, Winkel: 18°

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Winkel 18 Grad
Gesamtlänge (mm) 55
Form SKM 0618
Kopflänge (mm) 18
Kopf-Ø (mm) 6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen