Frässt. HSS G 1020 3 6mm 10x20 mm Pferd

Artikelnummer: Z00307827
EAN: 4007220059258
Herstellernummer: HSS G1020/6 3
Pferd
Frässt. HSS G 1020 3 6mm 10x20 mm Pferd
Inkl. Steuern: 17,23 € VE 1 Stück Netto 14,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HSS-Frässtifte - Schaft-Ø 6 mm, Spitzkegelform G, Zahnung 3 Attribute: Form: G 1020 , Gesamtlänge: 60 mm, Kopflänge: 20 mm, Kopf-Ø: 10 mm, Winkel: 28°

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Winkel 28 Grad
Gesamtlänge (mm) 60
Form G 1020
Kopflänge (mm) 20
Kopf-Ø (mm) 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen