PROJAHN Hartmetallfräser, Form G Spitzbogen d1 16.0 mm, Schaftd. 6.0 mm Kreuzverzahnung

Artikelnummer: Z00007158
EAN: 4000146005514
Herstellernummer: 700766160
PROJAHN Hartmetallfräser, Form G Spitzbogen d1 16.0 mm, Schaftd. 6.0 mm Kreuzverzahnung
Brutto Set-Preis 31,45 € Netto 26,43 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Hartmetall-Frässtifte

  • Die in ihrer Leistungsfähigkeit optimierten Fräser sind hervorragend zur Nachbearbeitung sowie dem Anpassen von Formen und Oberflächen konstruiert.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bauart/Type hartgelötet/brazed
Schaft/Shank-Ø 6
Kopf-/HeadØ 16,0
Kopf-/Head-L 25,0
L 70
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]