PROJAHN Hartmetallfräser, Form J Kegel 60° d1 16.0 mm, Schaftd. 6.0 mm Kreuzverzahnung

Artikelnummer: Z00007169
EAN: 4000146005637
Herstellernummer: 700966160
PROJAHN Hartmetallfräser, Form J Kegel 60° d1 16.0 mm, Schaftd. 6.0 mm Kreuzverzahnung
Inkl. Steuern: 23,34 € VE 1 Stück Netto 19,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Hartmetall-Frässtifte

  • Die in ihrer Leistungsfähigkeit optimierten Fräser sind hervorragend zur Nachbearbeitung sowie dem Anpassen von Formen und Oberflächen konstruiert.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kopf-/Head-L 14,5
L 63
Bauart/Type hartgelötet/brazed
Kopf-/HeadØ 16,0
Schaft/Shank-Ø 6

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen