Spitzmeißel mit 19-mm-Sechskantaufnahme, 300 mm

Artikelnummer: Z00190042
EAN: 3165140029049
Herstellernummer: 1618630000
Spitzmeißel mit 19-mm-Sechskantaufnahme, 300 mm
UVP: 26,49 €   - Sie sparen 58%
Inkl. Steuern: 11,20 € VE 1 Stück Netto 9,41 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spitzmeißel mit 19-mm-Sechskantaufnahme, Gesamtlänge: 300 mm

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Form gerade
Breite (mm) 73
Ausfuehrung Spitzmeißel
Abmessung Länge (mm) 365
Abmessung Höhe (mm) 43
Abmessung Breite (mm) 73
Volumen (dm³) 1.146
Artikeltyp Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen