Spitzmeißel mit 22-mm-Sechskantaufnahme, 400 mm

Artikelnummer: Z00186332
EAN: 3165140670036
Herstellernummer: 2608690188
Bosch
Spitzmeißel mit 22-mm-Sechskantaufnahme, 400 mm
UVP: 61,37 €   - Sie sparen 58%
Inkl. Steuern: 25,94 € VE 1 Stück Netto 21,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spitzmeißel mit 22-mm-Sechskantaufnahme, Gesamtlänge: 400 mm, Spitzmeißel selbstschärfend, passend zu TE-S System

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Form gerade
Breite (mm) 25
Ausfuehrung Spitzmeißel
Abmessung Länge (mm) 400
Abmessung Höhe (mm) 25
Abmessung Breite (mm) 25
Volumen (dm³) 0.250
Artikeltyp Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen