Spitzmeißel mit 30-mm-Sechskantaufnahme, 400 mm

Artikelnummer: Z00182582
EAN: 3165140426046
Herstellernummer: 2608690111
Spitzmeißel mit 30-mm-Sechskantaufnahme, 400 mm
UVP: 73,64 €   - Sie sparen 58%
Inkl. Steuern: 30,81 € VE 1 Stück Netto 25,89 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 4 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spitzmeißel mit 30-mm-Sechskantaufnahme, Schlagwerkzeug für Abbruchhämmer, Gesamtlänge: 400 mm, Spitzmeißel selbstschärfend

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Form gerade
Breite (mm) 35
Ausfuehrung Spitzmeißel
Abmessung Länge (mm) 400
Abmessung Höhe (mm) 30
Abmessung Breite (mm) 30
Volumen (dm³) 0.360
Artikeltyp Zubehör

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen