Spitzmeißel mit SDS-max-Aufnahme, 280 mm, 10er-Pack

Artikelnummer: Z00186286
EAN: 3165140462778
Herstellernummer: 2608690130
Bosch
Spitzmeißel mit SDS-max-Aufnahme, 280 mm, 10er-Pack
UVP: 171,13 €   - Sie sparen 58%
Inkl. Steuern: 72,33 € VE 10 Stück Netto 60,78 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spitzmeißel mit SDS-max-Aufnahme, Schlagwerkzeug für schwere Bohr- und Schlaghämmer, Gesamtlänge: 280 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 10 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Form gerade
Breite (mm) 85
Ausfuehrung Spitzmeißel
Abmessung Länge (mm) 320
Abmessung Höhe (mm) 60
Abmessung Breite (mm) 85
Volumen (dm³) 1.632
Artikeltyp Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen