- 54%

Bosch Spitzmeißel mit SDS-max-Aufnahme, 280 mm

Artikelnummer:  
Z00190300
EAN:  
3165140047272
Herstellernummer:  
1 618 600 023
Marke: 
Bosch
Bosch

Lieferung in 2 Werktag.

UVP 18,80 €
8,63 €

Netto 7,25 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 42 Millimeter
Breite 42
Ausführung Spitzmeißel
Abmessung Länge 380 Millimeter
Volumen 0.255 Kubikdezimeter
Spartenbezeichnung 74
Nettogewicht 0.502 Kilogramm
Gesamtlänge mm 280 Millimeter
Spezifikation 280 mm
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Produkttext, ZB grau Spitzmeißel
Gesamtlänge 280
Abmessung Höhe 16 Millimeter
SOL Date 18.07.2002
Form gerade
Bruttogewicht 0.502 Kilogramm
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Spitzmeißel mit SDS-max-Aufnahme, Schlagwerkzeug für schwere Bohr- und Schlaghämmer, Gesamtlänge: 280 mm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
GROHE WC-Druckspüler DN 20, Wandeinbau
119,45 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben