Spitzmeißel mit SDS-max-Aufnahme, 600 mm, 5er-Pack

Artikelnummer: Z00186288
EAN: 3165140462761
Herstellernummer: 2608690129
Bosch
Spitzmeißel mit SDS-max-Aufnahme, 600 mm, 5er-Pack
UVP: 134,97 €   - Sie sparen 58%
Inkl. Steuern: 57,06 € VE 5 Stück Netto 47,95 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spitzmeißel mit SDS-max-Aufnahme, Schlagwerkzeug für schwere Bohr- und Schlaghämmer, Gesamtlänge: 600 mm, Inhalt der Verkaufsverpackung: 5 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Form gerade
Breite (mm) 100
Ausfuehrung Spitzmeißel
Abmessung Länge (mm) 680
Abmessung Höhe (mm) 70
Abmessung Breite (mm) 100
Volumen (dm³) 4.760
Artikeltyp Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen