Bosch Spitzmeißel mit SDS-plus-Aufnahme, 250 mm, 10er-Pack

Artikelnummer: Z00186316
EAN: 3165140462792
Herstellernummer: 2608690132
Bosch Spitzmeißel mit SDS-plus-Aufnahme, 250 mm, 10er-Pack
UVP: 131,65 €   - Sie sparen 62%
Inkl. Steuern: 49,44 € VE 10 Stück Netto 41,55 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spitzmeißel mit SDS-max-Aufnahme, Schlagwerkzeug für leichte Bohr- und Schlaghämmer, Gesamtlänge: 250 mm, Einsatz über SDS-plus-Meißelvorsatz oder direkt in SDS-plus-Hämmer mit Drehstopp, Inhalt der Verkaufsverpackung: 10 Stück

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 85
Ausführung Spitzmeißel
Abmessung Höhe 62 Millimeter
Form gerade
Abmessung Länge 315 Millimeter
Volumen 1.562 Kubikdezimeter
Product Type Zubehör
Abmessung Breite 80 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen