Spitzmeißel mit SDS-plus-Aufnahme, 250 mm, Drehstopp

Artikelnummer: Z00190295
EAN: 3165140006347
Herstellernummer: 1618600005
Bosch
Spitzmeißel mit SDS-plus-Aufnahme, 250 mm, Drehstopp
UVP: 26,49 €   - Sie sparen 58%
Inkl. Steuern: 11,20 € VE 1 Stück Netto 9,41 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spitzmeißel mit SDS-plus-Aufnahme, Schlagwerkzeug für leichte Bohr- und Schlaghämmer, Gesamtlänge: 250 mm, Spitzmeißel für Bohrhämmer ohne Drehstopp, Einsatz über SDS-plus-Meißelvorsatz oder direkt in SDS-plus-Hämmer mit Drehstopp

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Form gerade
Breite (mm) 42
Ausfuehrung Spitzmeißel
Abmessung Länge (mm) 352
Abmessung Höhe (mm) 20
Abmessung Breite (mm) 42
Volumen (dm³) 0.296
Artikeltyp Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen