SDS-max-Spitzmeißel 280mm FORMAT

Artikelnummer: Z00283738
EAN: 4317784441827
Herstellernummer: 4317784441827
FORMAT
SDS-max-Spitzmeißel 280mm FORMAT
Inkl. Steuern: 13,17 € VE 1 Stück Netto 11,07 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SDS-max-Meißel SDS-max-Spitzmeißel 280mm FORMAT. Steinbohrer, Meißel, Bohrkronen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 280
Ausfuehrung Spitzmeißel
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen