Kreuzmeißel 740-3 · l: 150 mm · b: 6 mm

Artikelnummer: Z00351121
EAN: 4000896029679
Herstellernummer: 740-3
Kreuzmeißel 740-3 · l: 150 mm · b: 6 mm
UVP: 11,66 €   - Sie sparen 9%
Inkl. Steuern: 10,59 € VE 1 Stück Netto 8,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Flachoval
  • DIN 6451

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 150
Gesamtlänge (für eClass) 150
Meisselbreite (mm) 6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen