BRONZE Spitzmeißel, 250mm

Artikelnummer: Z00492302
EAN: 4042146522967
Herstellernummer: 963.2491
BRONZE Spitzmeißel, 250mm
Inkl. Steuern: 29,00 € VE 1 Stück Netto 24,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • in Anlehnung an DIN 6451
  • 6-Kant
  • Schneide gratfrei
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht in g 330
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Gesamtlänge L in mm 250.0
Funktions-Attribute 2 korrosionsbeständig
Hauptkatalogseite K15I_329
Schaftform 6-kant
Schaftdurchmesser S in mm 14.0
Material2 sehr bruchfest
Material1 Alluminium-Bronze
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen