Spitzmeißel, 8-kant, 150mm

Artikelnummer: Z00481397
EAN: 4042146125052
Herstellernummer: 156.0550
Spitzmeißel, 8-kant, 150mm
Inkl. Steuern: 6,52 € VE 1 Stück Netto 5,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 8-kant
  • Arbeitsenden durchgehärtet
  • nachschleifbare Schneide
  • Schaft mit Pulverlack beschichtet
  • Carbon-Mangan-Silicium-Stahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht in g 60
Funktions-Attribute 1 nachschleifbar
Gesamtlänge L in mm 150.0
Hauptkatalogseite K15I_682
Farbe rot
Ausführung Schlagkopf gehärtet
Handschutz nein
Schaftform 8-kant
Schaftdurchmesser S in mm 10
Material1 Carbon-Mangan-Silicium-Stahl
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen