Spitzmeißel, 8-kant, 18x350mm

Artikelnummer: Z00481761
EAN: 4042146296028
Herstellernummer: 162.0234
Spitzmeißel, 8-kant, 18x350mm
Inkl. Steuern: 13,67 € VE 1 Stück Netto 11,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • DIN 7256
  • 8-kant
  • nachschleifbare Spitze
  • Arbeitsenden durchgehärtet
  • Schaft goldfarbig einbrennlackiert
  • poliert
  • Chrom-Molybdän

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht in g 660
Handgriffnummer 162.0446
Gesamtlänge L in mm 350.0
Hauptkatalogseite K15I_682
DIN DIN 7256
Ausführung Schlagkopf gehärtet
Handschutz nein
Schaftform 8-kant
Schaftdurchmesser S in mm 18
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen