Spitzmeißel, 8-kant, 20x600mm

Artikelnummer: Z00481764
EAN: 4042146296059
Herstellernummer: 162.0237
Spitzmeißel, 8-kant, 20x600mm
Inkl. Steuern: 40,00 € VE 1 Stück Netto 33,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • DIN 7256
  • 8-kant
  • nachschleifbare Spitze
  • Arbeitsenden durchgehärtet
  • Schaft goldfarbig einbrennlackiert
  • poliert
  • Chrom-Molybdän

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht in g 1480
Handgriffnummer 162.0447
Gesamtlänge L in mm 600.0
Hauptkatalogseite K15I_682
DIN DIN 7256
Ausführung Schlagkopf gehärtet
Handschutz nein
Schaftform 8-kant
Schaftdurchmesser S in mm 20
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen