KS TOOLS Spitzmeißel, 8-kant, 20x800mm

Artikelnummer: Z00481765
EAN: 4042146296066
Herstellernummer: 162.0238
KS TOOLS Spitzmeißel, 8-kant, 20x800mm
Inkl. Steuern: 55,00 € VE 1 Stück Netto 46,22 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • DIN 7256
  • 8-kant
  • nachschleifbare Spitze
  • Arbeitsenden durchgehärtet
  • Schaft goldfarbig einbrennlackiert
  • poliert
  • Chrom-Molybdän

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausführung Schlagkopf gehärtet
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
Schaftform 8-kant
DIN DIN 7256
Gewicht in g 1960 Gramm
Gesamtlänge L in mm 800.0
Handschutz nein
Hauptkatalogseite K15I_682
Schaftdurchmesser S in mm 20 Millimeter
Handgriffnummer 162.0447

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen