Spitzmeißel, 8-kant, 300mm

Artikelnummer: Z00481387
EAN: 4042146108574
Herstellernummer: 156.0512
KS Tools
Spitzmeißel, 8-kant, 300mm
Inkl. Steuern: 5,56 € VE 1 Stück Netto 4,67 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 8-kant
  • Arbeitsenden durchgehärtet
  • nachschleifbare Spitze
  • Schaft mit Pulverlack beschichtet
  • Carbon-Mangan-Silicium-Stahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht in g 400
Funktions-Attribute 1 nachschleifbar
Handgriffnummer 162.0445
Handgriff ohne Handschutz
Gesamtlänge L in mm 300.0
Hauptkatalogseite K15I_682
Farbe rot
Ausführung Schlagkopf gehärtet
Handschutz nein
Schaftform 8-kant
Schaftdurchmesser S in mm 16
Material1 Carbon-Mangan-Silicium-Stahl
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen