KS TOOLS Spitzmeißel, 8-kant, 350mm

Artikelnummer: Z00481388
EAN: 4042146174050
Herstellernummer: 156.0513
KS TOOLS Spitzmeißel, 8-kant, 350mm
Brutto Set-Preis 6,00 € Netto 5,04 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 8-kant
  • Arbeitsenden durchgehärtet
  • nachschleifbare Spitze
  • Schaft mit Pulverlack beschichtet
  • Carbon-Mangan-Silicium-Stahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Handgriff ohne Handschutz
Funktions-Attribute 1 nachschleifbar
Gesamtlänge L in mm 350.0
Schaftform 8-kant
Ausführung Schlagkopf gehärtet
Handschutz nein
Hauptkatalogseite K15I_682
Material1 Carbon-Mangan-Silicium-Stahl
Farbe rot
Gewicht in g 450 Gramm
Handgriffnummer 162.0445
Schaftdurchmesser S in mm 16 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]