Spitzmeißel, 200mm, für 5180, Sechskant 11,0mm

Artikelnummer: Z00123007
Herstellernummer: 69247
Spitzmeißel, 200mm, für 5180, Sechskant 11,0mm
Inkl. Steuern: 43,86 € VE 1 Stück Netto 36,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

5180-SS10 Spitzmeißel, 200mm, für 5180, Sechskant 11,0mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausführung Spitzmeißel
Verwendung für Typ 5180
Sechskant 11,0 MM
Länge 200 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen