Spitzmeißel, 250mm, für 5400, Sechskant 14,7mm

Artikelnummer: Z00123008
Herstellernummer: 48532
Spitzmeißel, 250mm, für 5400, Sechskant 14,7mm
Inkl. Steuern: 44,54 € VE 1 Stück Netto 37,43 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

RC93 Spitzmeißel, 250mm, für 5400, Sechskant 14,7mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge 250 MM
Ausführung Spitzmeißel
Verwendung für Typ 5400
Sechskant 14,7 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen