Gehrungsschneidlade 300E 300x62x37mm Rotbuchenholz ECE lackiert

Artikelnummer: Z00052134
EAN: 1234
Herstellernummer: 225
Gehrungsschneidlade 300E 300x62x37mm Rotbuchenholz ECE lackiert
Inkl. Steuern: 14,35 € VE 1 Stück Netto 12,06 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

für Gehrungen und für rechte Winkel · aus gedämpftem Rotbuchenholz · fein lackiert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (mm) 37
Breite (mm) 62
Länge (mm) 300
Material Rotbuchenholz lackiert

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen