RÖHm Auswechselbare Einsätze, Spitzenwinkel 60°, Größe 110

Artikelnummer: Z00448825
EAN: 4019208017921
RÖHm Auswechselbare Einsätze, Spitzenwinkel 60°, Größe 110
Brutto Set-Preis 48,86 € Netto 41,06 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Auswechselbarer Einsatz

Anwendung: Zu mitlaufenden Körnerspitzen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe 110
A mm 38
G mm 43,0
Ø 22 Millimeter
Spitzenwinkel 60°
F mm 35
E mm 18,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]