RÖHm Auswechselbare Einsätze, Spitzenwinkel 60°, Größe 114

Artikelnummer: Z00448826
EAN: 4019208017952
RÖHm Auswechselbare Einsätze, Spitzenwinkel 60°, Größe 114
Brutto Set-Preis 82,00 € Netto 68,91 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Auswechselbarer Einsatz

Anwendung: Zu mitlaufenden Körnerspitzen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø 28 Millimeter
E mm 24,0
Größe 114
G mm 54,0
F mm 40
Spitzenwinkel 60°
A mm 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]