Auswechselbare Einsätze, Spitzenwinkel 75°, Größe 104

Artikelnummer: Z00448828
EAN: 4019208017846
Auswechselbare Einsätze, Spitzenwinkel 75°, Größe 104
Inkl. Steuern: 28,01 € VE 1 Stück Netto 23,54 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Auswechselbarer Einsatz

Anwendung: Zu mitlaufenden Körnerspitzen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

G mm 19,5
Größe 104
A mm 20
F mm 24
Ø (mm) 12
E mm 9,6
Spitzenwinkel 75°
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen