RÖHm Auswechselbare Einsätze, Spitzenwinkel 90°, Größe 104

Artikelnummer: Z00448834
EAN: 4019208017853
RÖHm Auswechselbare Einsätze, Spitzenwinkel 90°, Größe 104
Inkl. Steuern: 24,68 € VE 1 Stück Netto 20,74 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Auswechselbarer Einsatz

Anwendung: Zu mitlaufenden Körnerspitzen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø 12 Millimeter
Größe 104
A mm 20
Spitzenwinkel 90°
G mm 16,5
E mm 9,6
F mm 24
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen