Splintentreiber D6450 8mm FORMAT

Artikelnummer: Z00304878
EAN: 4317784093088
Herstellernummer: 4317784093088
FORMAT
Splintentreiber D6450 8mm FORMAT
Inkl. Steuern: 3,72 € VE 1 Stück Netto 3,13 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Splintentreiber Splintentreiber D6450 8mm FORMAT .

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Materialstärke (mm) 12
Länge (mm) 150
Ø (mm) 8

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen