Splintentreiber m. Hülse 3,4 mm FORMAT

Artikelnummer: Z00304903
EAN: 4317784346405
Herstellernummer: 4317784346405
Splintentreiber m. Hülse 3,4 mm FORMAT
Inkl. Steuern: 3,17 € VE 1 Stück Netto 2,66 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Splintentreiber Splintentreiber m. Hülse 3,4 mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Materialstärke (mm) 8
Länge (mm) 98
Ø (mm) 3,4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen