• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 27%

carolus Splinttreiber-Satz 6-tlg

UVP: 17,73 € 12,96 € Netto 10,89 €
- 37%

GEDORE Durchtreiber-Satz 6-tlg in Metallklappkassette

UVP: 33,32 € 21,00 € Netto 17,65 €
- 37%

carolus Durchtreiber-Satz 6-tlg in Metallklappkassette

UVP: 23,92 € 14,99 € Netto 12,60 €
- 26%

HAZET Splinttreiber-Satz, lang 751LHS/5 - Anzahl Werkzeuge: 5

UVP: 49,09 € 36,22 € Netto 30,44 €

FORMAT Splintentreiber-Satz mit Hülse Ständer FORMAT

Artikelnummer:  
Z00304906 
EAN:  
4317784346436 
Herstellernummer:  
4317784346436 
Marke:  
FORMAT 

1 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Artikel aktuell nicht lieferbar

28,38 €

Netto 23,85 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Ausführung 8-teilig
Satzinhalt mm 0,9, 1,4, 1,8, 2,4, 2,8, 3,4, 3,9, 5,9
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Splintentreiber-Satz Splintentreiber-Satz mit Hülse Ständer FORMAT.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

1 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben