Splinttreiber 34mm m.Führungshülse

Artikelnummer: Z00048061
EAN: 4010883875592
Herstellernummer: 8755970
Splinttreiber 34mm m.Führungshülse
Inkl. Steuern: 5,27 € VE 1 Stück Netto 4,43 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Einsatz aus Werkstoff 115CrV3, Härte 55-59 HRC · Schaft kordiert · Fein geschliffen und poliert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Treibdorn-Ø (mm) 3,4
Gesamtlänge (mm) 96
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen