Splinttreiber 5mm L.150mm

Artikelnummer: Z00048075
EAN: 4010883875929
Herstellernummer: 8759290
Splinttreiber 5mm L.150mm
Inkl. Steuern: 4,50 € VE 1 Stück Netto 3,78 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Nach DIN 6450 · Chrom-Molybdän-Vanadium Lufthärterstahl 45CrMoV7 · In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen · Schlagköpfe induktiv angelassen · Arbeitsenden geschliffen und klar lackiert · No. 119-175 mit Führungszapfen · Sondermaße auf Anfrage lieferbar · * nicht genormt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaftquerschnitt (mm) 10
Treibdorn-Ø (mm) 5,0
Treibdornlänge (mm) 50
Gesamtlänge (mm) 150

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen