KS TOOLS BRONZE Splinttreiber, 10 mm

Artikelnummer: Z00492364
EAN: 4042146576144
Herstellernummer: 963.2598
KS TOOLS BRONZE Splinttreiber, 10 mm
Brutto Set-Preis 71,79 € Netto 60,33 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • in Anlehnung an DIN 6450
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Funktions-Attribute 2 korrosionsbeständig
Durchmesser Spitze D in mm 10.0 Millimeter
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Gewicht in g 205 Gramm
Gesamtlänge L in mm 140
Material1 Alluminium-Bronze
Material2 sehr bruchfest
Schaftdurchmesser S in mm 16.0 Millimeter
Hauptkatalogseite K15I_330
Schaftform rund
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]