BRONZE Splinttreiber, 3 mm

Artikelnummer: Z00492357
EAN: 4042146576090
Herstellernummer: 963.2591
BRONZE Splinttreiber, 3 mm
Inkl. Steuern: 18,10 € VE 1 Stück Netto 15,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • in Anlehnung an DIN 6450
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaftdurchmesser S in mm 9.0
Schaftform rund
Material2 sehr bruchfest
Material1 Alluminium-Bronze
Durchmesser Spitze D in mm 3.0
Gewicht in g 35
Hauptkatalogseite K15I_330
Gesamtlänge L in mm 110
Funktions-Attribute 2 korrosionsbeständig
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen