BRONZE Splinttreiber, 4 mm

Artikelnummer: Z00492358
EAN: 4042146576106
Herstellernummer: 963.2592
BRONZE Splinttreiber, 4 mm
Inkl. Steuern: 19,87 € VE 1 Stück Netto 16,70 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • in Anlehnung an DIN 6450
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Funktions-Attribute 1 funkenarm
Gewicht in g 40 Gramm
Funktions-Attribute 2 korrosionsbeständig
Durchmesser Spitze D in mm 4.0 Millimeter
Schaftform rund
Hauptkatalogseite K15I_330
Schaftdurchmesser S in mm 10.0 Millimeter
Material1 Alluminium-Bronze
Gesamtlänge L in mm 110
Material2 sehr bruchfest
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen