BRONZE Splinttreiber, 5 mm

Artikelnummer: Z00492359
EAN: 4042146576113
Herstellernummer: 963.2593
BRONZE Splinttreiber, 5 mm
Inkl. Steuern: 28,26 € VE 1 Stück Netto 23,75 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • in Anlehnung an DIN 6450
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaftdurchmesser S in mm 11.0
Schaftform rund
Material2 sehr bruchfest
Material1 Alluminium-Bronze
Durchmesser Spitze D in mm 5.0
Gewicht in g 78
Hauptkatalogseite K15I_330
Gesamtlänge L in mm 120
Funktions-Attribute 2 korrosionsbeständig
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen