BRONZE Splinttreiber, 8 mm

Artikelnummer: Z00492363
EAN: 4042146576137
Herstellernummer: 963.2597
KS Tools
BRONZE Splinttreiber, 8 mm
Inkl. Steuern: 55,23 € VE 1 Stück Netto 46,41 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • in Anlehnung an DIN 6450
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaftdurchmesser S in mm 14.0
Schaftform rund
Material2 sehr bruchfest
Material1 Alluminium-Bronze
Durchmesser Spitze D in mm 8.0
Gewicht in g 178
Hauptkatalogseite K15I_330
Gesamtlänge L in mm 130
Funktions-Attribute 2 korrosionsbeständig
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen