KS TOOLS Splintentreiber mit Führungshülse, Ø 0,9 mm

Artikelnummer: Z00481894
EAN: 4042146549728
Herstellernummer: 162.2249
KS TOOLS Splintentreiber mit Führungshülse, Ø 0,9 mm
Brutto Set-Preis 8,54 € Netto 7,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Führungshülse kodiert
  • Ø 0,9 bis 4,9 mm mit loser Führungshülse
  • Ø 5,9 mm mit fester Hülse
  • poliert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaftform rund
Hauptkatalogseite K15I_687
Schaftdurchmesser S in mm 5 Millimeter
Durchmesser Spitze D in mm 0.9 Millimeter
Handgriff ohne Griff
Handschutz nein
Gewicht in g 15 Gramm
Gesamtlänge L in mm 70.0
Material1 115CrV3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]